Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set connexion DN 4 EPDM/FKM - 91835693

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set connexion DN 4 EPDM/FKM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700834779473

Réf. Sonepar

06879477947

Réf. Fournisseur

91835693

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

160 mm

hauteur:

65 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Set connexion DN 4 EPDM/FKM

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.