POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set isolation TP 50-60/2 - 96405881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - isolation
convient aux installations de surpression - Non
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700392185709
Réf. Sonepar
06879218570
Réf. Fournisseur
96405881
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
isolation
convient aux installations de surpression:
Non
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
280 mm
largeur:
240 mm
hauteur:
220 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


