POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.65.65.22.2.50D.Z - 93486169
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 24.44 m³/h
hauteur d’élévation max. - 18.6 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715473395762
Réf. Sonepar
06879339576
Réf. Fournisseur
93486169
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
24.44 m³/h
hauteur d’élévation max.:
18.6 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
98.07 kPa
volume refoulé max.:
45 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
5
courant nominal:
2.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
2895 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
65 mm
hauteur pompe:
96.565 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


