POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.65.80.40.A.Ex.2.51D - 96177702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 32.6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 28.8 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 4.8 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700830443484
Réf. Sonepar
06879044348
Réf. Fournisseur
96177702
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
32.6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
28.8 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
4.8 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
167.69 kPa
volume refoulé max.:
60 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
8.6
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
4 A
puissance électrique du moteur (P2):
2925 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
2925 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
diamètre raccordement côté refoulement:
65 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
65 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
379 mm
hauteur pompe:
140 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
140 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Les Atouts de l'article:
SEV.65.80.40.A.Ex.2.51D Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence. Le système de refroidissement sans liquide et hors maintenance garantit un fonctionnement immergé ou à sec. La roue SuperVortex efficace permet le passage de fibres longues et de particules solides mesurant jusqu'à 65 mm et convient aux eaux usées chargées de 5 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Commandes: Capteur d'humidité:avec capteurs d'humidité Capteur de détection eau dans huile:avec sonde de détection eau dans huile Capteur température:Y Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:9.06 l/s Débit maxi:16.7 l/s Hmt nom.:17.13 m Type de roue:SUPER VORTEX Particule maxi:65 mm Rendement hydraulique max.:37 % Certifications:EN12050-1 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Chemise de refroidissement (Oui/Non):O Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-250 Roue:Fonte Roue:EN 1561 EN-GJL-250 Garniture mécanique:SiC/SiC Garniture mécanique secondaire:CER/CARNBR Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:6 bar Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 80 Taille raccordement de sortie:DN 80 Pression nominale pour le raccord de refoulement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:7 m Installation au sec/immergée:FOSSE SECHE/IMMERGEE Accouplement automatique:96090993 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:4.8 kW Puissance nominale - P2:4 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Intensité nominale:8.6 A Courant nominal à 3/4 charge:6.7 A Courant nominal à 1/2 charge:5.4 A Intensité démarrage:71 A Courant à vide:3.9 A Cos phi - Facteur de puissance:0.84 Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:0.15 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.78 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.68 Vitesse nominale de l’entraînement:2925 mn-1 Couple de rotor bloqué:40 Nm Couple de décrochage:54 Nm Moment d'inertie:0.0126 kg m² Rendement moteur à pleine charge:83.3 % Rendement moteur à 3/4 charge:82.4 % Rendement moteur à 1/2 charge:79.2 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:Star-delta (YD) Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Anti-déflagrant:oui Protection standard Ex:Ex db eb h mb IIB T4, T3 Gb PTO Protection thermique:Internal Type de câble:Lyniflex Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:140 kg Poids brut:161 kg N° VVS danois:391289434 Pays d'origine:HU Code douanier:84137021
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


