Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.13.4.50D.R - 96889324

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.13.4.50D.R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 32.3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 8.4 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.8 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312864400

Réf. Sonepar

06879286440

Réf. Fournisseur

96889324

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

32.3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

8.4 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.8 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

57.84 kPa

volume refoulé max.:

65 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.8 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.3 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1440 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

80 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

338 mm

hauteur pompe:

7 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

poids:

109.226 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Les pompes Grundfos SEV et SE1 sont conçues pour traiter les eaux usées, les eaux de process et les eaux usées brutes non tamisées dans des applications municipales, utilitaires et industrielles intensives.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA