POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.60.2.51D.R.Z - 92650443
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 40.6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 26.3 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715117595657
Réf. Sonepar
06879759565
Réf. Fournisseur
92650443
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
40.6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
26.3 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
168.67 kPa
volume refoulé max.:
90 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
13.9
courant nominal:
6 A
puissance électrique du moteur (P2):
2945 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
80 mm
hauteur pompe:
161.18 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


