POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.100.200.2.52S.N.51D.A.Z - 93446327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 178.7 m³/h
hauteur d’élévation max. - 49.5 m
pression de travail max. - 8 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715472828933
Réf. Sonepar
06879282893
Réf. Fournisseur
93446327
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
178.7 m³/h
hauteur d’élévation max.:
49.5 m
pression de travail max.:
8 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
270.66 kPa
volume refoulé max.:
295 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
37
courant nominal:
20 A
puissance électrique du moteur (P2):
2968 kW
hauteur pompe:
283.033 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


