Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56L.245.6.50D.300.Z - 93003454

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56L.245.6.50D.300.Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 798.69 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 19.3 m

  • pression de travail max. - 5 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 26.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715122806533

Réf. Sonepar

06879280653

Réf. Fournisseur

93003454

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

798.69 m³/h

hauteur d’élévation max.:

19.3 m

pression de travail max.:

5 bar

puissance électrique du moteur (P1):

26.5 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

95.1 kPa

volume refoulé max.:

1429.95 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

15 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

54.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

24.5 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

990 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 300

diamètre raccordement côté refoulement:

300 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

106 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

944.4 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

944.364 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA