POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.150.55.4.51D.C - 98626030

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.150.55.4.51D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 156.7 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 16.6 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 6.3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711498464896

Réf. Sonepar

06879626030

Réf. Fournisseur

98626030

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

156.7 m³/h

hauteur d’élévation max.:

16.6 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

6.3 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

84.34 kPa

volume refoulé max.:

260 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

10.9

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

5.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

1463 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

1463 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

diamètre raccordement côté refoulement:

100 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

100 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

412 mm

hauteur pompe:

170 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

170 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

SL1.100.150.55.4.51D.C

Les Atouts de l'article:

SL1.100.150.55.4.51D.C Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence dans le cadre d'une installation immergée. La roue S-tube® innovante présente une section de passage sphérique pour les particules solides mesurant jusqu'à 100 mm et convient aux eaux usées chargées de 3 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Commandes: Capteur d'humidité:avec capteurs d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:41.9 l/s Débit maxi:72.2 l/s Hmt nom.:9.35 m Type de roue:S-TUBE Particule maxi:100 mm Garniture primaire:SIC/SIC Certifications:CE EN12050-1 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Chemise de refroidissement (Oui/Non):N Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 5.1301 EN-GJL-250 Roue:Fonte Roue:EN 5.1301 EN-GJL-250 Moteur:EN-GJL-250 Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:6 bar Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 150 Taille raccordement de sortie:DN 150 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:7 m Accouplement automatique:96090995 Gamme:C Donnée électrique: Puissance absorbée P1:6.3 kW Puissance nominale - P2:5.5 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-415 V Tolérance tension:+10/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Intensité nominale:10.9 A Intensité démarrage:81 A Cos phi - Facteur de puissance:0.85 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.80 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.70 Vitesse nominale de l’entraînement:1463 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:89.1 % Rendement moteur à 3/4 charge:89.6 % Rendement moteur à 1/2 charge:89.0 % Nombre de pôles:4 Méthode de démarrage:SD Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):H Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:THERMORUPTEUR Type de câble:LYNIFLEX Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:170 kg Poids brut:198 kg N° VVS danois:391285348 Pays d'origine:HU Code douanier:84137021

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA