Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.20.A30.55.EX.2.60J.C - 99034711

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.20.A30.55.EX.2.60J.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • hauteur d’élévation max. - 30.4 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 5 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712605504115

Réf. Sonepar

06879550411

Réf. Fournisseur

99034711

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

hauteur d’élévation max.:

30.4 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

5 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

70 m³/h

longueur du câble:

15 m

tension assignée (Ue):

208...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

60 Hz

courant nominal:

15.2 A

puissance électrique du moteur (P2):

4 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

-20...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

3 pouces (80)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

50 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

profondeur d’immersion:

12 m

antidéflagration:

Oui

poids:

130.56 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA