POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C.Q - 92867092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 55.9 m³/h
hauteur d’élévation max. - 21.2 m
pression de travail max. - 6 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715120754980
Réf. Sonepar
06879075498
Réf. Fournisseur
92867092
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
55.9 m³/h
hauteur d’élévation max.:
21.2 m
pression de travail max.:
6 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
121.6 kPa
volume refoulé max.:
70 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
6.4
courant nominal:
3 A
puissance électrique du moteur (P2):
2909 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
hauteur pompe:
96.143 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Les Atouts de l'article:
SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C.Q Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence dans le cadre d'une installation immergée. La roue S-tube® innovante présente une section de passage sphérique pour les particules solides mesurant jusqu'à 50 mm et convient aux eaux usées chargées de 3 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Commandes: Capteur d'humidité:avec capteurs d'humidité Capteur de détection eau dans huile:avec sonde de détection eau dans huile Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi:19.4 l/s Type de roue:S-TUBE Particule maxi:50 mm Garniture primaire:SIC/SIC Certifications:CE EN12050-2, ATEX Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Chemise de refroidissement (Oui/Non):N Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 5.1301 EN-GJL-250 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4408 Moteur:EN-GJL-250 Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:6 bar Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 65 Taille raccordement de sortie:DN 65 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:7 m Accouplement automatique:96090992 Gamme:B Donnée électrique: Puissance absorbée P1:3.8 kW Puissance nominale - P2:3 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-415 V Tolérance tension:+10/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Intensité nominale:6.4 A Cos phi - Facteur de puissance:0.85 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.79 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.67 Vitesse nominale de l’entraînement:2909 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:85.6 % Rendement moteur à 3/4 charge:85.6 % Rendement moteur à 1/2 charge:84.0 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:DOL Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):H Anti-déflagrant:oui Protection standard Ex:Pt1000 Type de câble:LYNIFLEX Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:96.1 kg Poids brut:108 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84137021
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


