POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.80.22.2.50D.C.Z - 93370054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 47.25 m³/h
hauteur d’élévation max. - 17.5 m
pression de travail max. - 6 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471588579
Réf. Sonepar
06879158857
Réf. Fournisseur
93370054
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
47.25 m³/h
hauteur d’élévation max.:
17.5 m
pression de travail max.:
6 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
103.95 kPa
volume refoulé max.:
75 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
5.1
courant nominal:
2.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
2900 kW
diamètre pompe:
7 mm
convient pour montage à sec:
Non
avec protection contre la marche à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


