POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.85.100.100.4.52H.N.51D.A - 99760533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 186.1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 19 m
pression de travail max. - 8 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713833907082
Réf. Sonepar
06879390708
Réf. Fournisseur
99760533
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
186.1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
19 m
pression de travail max.:
8 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
137.29 kPa
volume refoulé max.:
299 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
21
courant nominal:
10 A
puissance électrique du moteur (P2):
1482 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
85 mm
hauteur pompe:
298.492 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


