Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A - 99776270

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 223.6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 24 m

  • pression de travail max. - 8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 19.3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713834108594

Réf. Sonepar

06879410859

Réf. Fournisseur

99776270

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

223.6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

24 m

pression de travail max.:

8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

19.3 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

185.35 kPa

volume refoulé max.:

299 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

37

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

17 A

puissance électrique du moteur (P2):

1480 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

1480 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

-20...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

diamètre raccordement côté refoulement:

85 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

85 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

487 mm

hauteur pompe:

308.132 mm

profondeur d’immersion:

20 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

308.132 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA