🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.95.150.220.4.52H.N.51D.A - 99760567

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.95.150.220.4.52H.N.51D.A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 267.1 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 29 m

  • pression de travail max. - 8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 25 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713833907761

Réf. Sonepar

06879390776

Réf. Fournisseur

99760567

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

267.1 m³/h

hauteur d’élévation max.:

29 m

pression de travail max.:

8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

25 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

209.81 kPa

volume refoulé max.:

299 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

43 A

puissance électrique du moteur (P2):

22 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

1476 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

-20...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

diamètre raccordement côté refoulement:

150 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

95 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

487 mm

hauteur pompe:

1169 mm

profondeur d’immersion:

20 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

313.042 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

Les pompes de relevage immergées et installées en fosse sèche Grundfos SE/SL (9-30 kW) sont équipées d'une roue S-tube® (SE/SE1/SE2 et SL/SL1/SL2) ou SuperVortex (SLV). La section de passage dans la pompe varie de 35 à 125 mm selon la taill

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA