POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL2.110.250.100.4.52L.N.51D.A - 99776662
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 439.4 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8.2 m
pression de travail max. - 8 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 11.6 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713834115868
Réf. Sonepar
06879411586
Réf. Fournisseur
99776662
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
439.4 m³/h
hauteur d’élévation max.:
8.2 m
pression de travail max.:
8 bar
puissance électrique du moteur (P1):
11.6 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
57.86 kPa
volume refoulé max.:
749 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
21
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
10 A
puissance électrique du moteur (P2):
1481 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
1481 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
-20...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 250
diamètre raccordement côté refoulement:
110 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
110 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
avec flotteur externe
diamètre pompe:
680 mm
hauteur pompe:
400 mm
profondeur d’immersion:
20 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
400 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


