POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.09.2.50B.Z - 99507401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 15.03 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6.5 m
pression de travail max. - 6 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 20 (GJL-200)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830225349
Réf. Sonepar
06879022534
Réf. Fournisseur
99507401
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
15.03 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6.5 m
pression de travail max.:
6 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GGG 40
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
33.34 kPa
volume refoulé max.:
24.5 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
2.8
courant nominal:
0.9 A
puissance électrique du moteur (P2):
2870 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
65 mm
hauteur pompe:
47.957 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


