POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.11.E.2.50B - 96882686

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.11.E.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 17.68 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10.1 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.6 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312644972

Réf. Sonepar

06879264497

Réf. Fournisseur

96882686

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

17.68 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10.1 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.6 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG 40

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

50 kPa

volume refoulé max.:

29 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

400...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.1 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2830 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

diamètre raccordement côté refoulement:

65 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

65 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

213 mm

hauteur pompe:

7 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

50.908 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

Les pompes à eaux usées submersibles Grundfos SL (0,9-1,5 kW) sont équipées d'une roue à canaux (SL1) ou d'une roue Super Vortex (SLV). Le passage libre à travers la pompe varie de 50 à 65 mm selon la taille.