POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.100.11.4.50D.C - 98624691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 30.7 m³/h
hauteur d’élévation max. - 7.2 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711498435094
Réf. Sonepar
06879624691
Réf. Fournisseur
98624691
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
30.7 m³/h
hauteur d’élévation max.:
7.2 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.4 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
42.17 kPa
volume refoulé max.:
59 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
2.9
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.1 A
puissance électrique du moteur (P2):
1452 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
1452 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
diamètre raccordement côté refoulement:
80 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
336 mm
hauteur pompe:
92 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
92 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Les Atouts de l'article:
SLV.80.100.11.4.50D.C Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence dans le cadre d'une installation immergée. La roue SuperVortex efficace permet le passage de fibres longues et de particules solides mesurant jusqu'à 80 mm et convient aux eaux usées chargées de 5 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Commandes: Capteur d'humidité:avec capteurs d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:8.85 l/s Débit maxi:16.4 l/s Hmt nom.:4.32 m Type de roue:SUPER VORTEX Particule maxi:80 mm Garniture primaire:SIC/SIC Certifications:CE EN12050-1 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Chemise de refroidissement (Oui/Non):N Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 5.1301 EN-GJL-250 Roue:Fonte Roue:EN 5.1301 EN-GJL-250 Moteur:EN-GJL-250 Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:6 bar Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 80 Taille raccordement de sortie:DN 100 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:7 m Accouplement automatique:96090994 Gamme:B Donnée électrique: Puissance absorbée P1:1.4 kW Puissance nominale - P2:1.1 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-415 V Tolérance tension:+10/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Intensité nominale:2.9 A Cos phi - Facteur de puissance:0.71 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.62 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.49 Vitesse nominale de l’entraînement:1452 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:83.3 % Rendement moteur à 3/4 charge:82.8 % Rendement moteur à 1/2 charge:80.2 % Nombre de pôles:4 Méthode de démarrage:DOL Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):H Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:THERMORUPTEUR Type de câble:07RN8-F Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:92 kg Poids brut:110 kg N° VVS danois:391298236 Pays d'origine:HU Code douanier:84137021
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


