POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.100.110.2.51D.C.Z - 93021249
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 59.15 m³/h
hauteur d’élévation max. - 42.1 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 12.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715123077635
Réf. Sonepar
06879307763
Réf. Fournisseur
93021249
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
59.15 m³/h
hauteur d’élévation max.:
42.1 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
12.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
280.39 kPa
volume refoulé max.:
130 m³/h
longueur du câble:
20 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
22.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
11 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2947 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
diamètre raccordement côté refoulement:
100 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
profondeur d’immersion:
17 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
176.74 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


