POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.40.2.50D.C.Z - 98926823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 33.8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 24.5 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 4.9 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712603700946
Réf. Sonepar
06879370094
Réf. Fournisseur
98926823
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
33.8 m³/h
hauteur d’élévation max.:
24.5 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
4.9 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
142.16 kPa
volume refoulé max.:
80 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
20 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
8.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
4 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2930 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
diamètre raccordement côté refoulement:
80 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
380 mm
profondeur d’immersion:
17 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
123.97 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


