POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.40.4.60G.C - 98624754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 45.5 m³/h
hauteur d’élévation max. - 18.4 m
pression de travail max. - 6 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711498436039
Réf. Sonepar
06879843603
Réf. Fournisseur
98624754
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
45.5 m³/h
hauteur d’élévation max.:
18.4 m
pression de travail max.:
6 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
115.72 kPa
volume refoulé max.:
72 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
8.6
courant nominal:
4 A
puissance électrique du moteur (P2):
1764 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
80 mm
hauteur pompe:
131.55 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


