POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.92.2.51D.C.Z - 98685563
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
hauteur d’élévation max. - 38.1 m
pression de travail max. - 6 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711499608237
Réf. Sonepar
06879960823
Réf. Fournisseur
98685563
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
hauteur d’élévation max.:
38.1 m
pression de travail max.:
6 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
90 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
19.2
courant nominal:
9.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
2960 kW
diamètre pompe:
7 mm
convient pour montage à sec:
Non
avec protection contre la marche à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


