Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Sonde de niveau S 0-3m - 10m BO / 4-20mA - 99488544

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Sonde de niveau S 0-3m - 10m BO / 4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829914308

Réf. Sonepar

06879991430

Réf. Fournisseur

99488544

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

indice de protection (IP):

IP68

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Programme de groupe de capteurs immergés pour la mesure de niveau hydrostatique.

Les Atouts de l'article:

Level transmitter Le capteur de niveau Grundfos de type S (Standard) est couramment indiqué pour les mesures de niveau inférieur à 50 m. En fonction des variantes, il convient pour les eaux usées, l'eau potable et d'autres applications nécessitant une mesure de niveau hydrostatique. Le produit ne doit pas geler. Une restriction peut s'appliquer en fonction du milieu. Configuration des orifices hydrauliques : BO - fond ouvert pour les eaux usées BC - le fond est fermé pour l'eau propre Accessoires : Crochet pour câble Boîte de jonction Liquide: Plage température liquide:0 .. 80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE Plage de mesure du niveau de l’eau:0-3 m Sortie signal:4-20mA 2 fils Matériaux: Boîtier:Acier inoxydable Boîtier:ASTM 316Ti Joint torique:FKM Surface de câble:PE-LD Installation: Plage température ambiante:0 .. 80 °C Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Tension nominale min. CC:10.00 V Tension nominale max. CC:30.00 V Autres: Poids net:0.8 kg Poids brut:1.9 kg Volume d'expédition:0.043 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:90261021

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA