Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Soupape MFV-G5/8-16 PVC/E U2 - 95730824

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Soupape MFV-G5/8-16 PVC/E U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 139 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626527106

Réf. Sonepar

06879652710

Réf. Fournisseur

95730824

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

139 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

92 mm

Vannes multifonctions avec fonction de contre-pression, de décharge de pression, d'anti-siphonnage et de soupape de sécurité

Les Atouts de l'article:

Multifunction valve Soupape compacte pour montage direct sur le raccord de refoulement de la pompe. Les soupapes multifonctions combinent quatre fonctions : 1. Contre-pression constante et anti-siphonnage 2. Protection de la pompe par décharge de pression 3. Désaération de la tête de pompe lors du démarrage 4. Vidange de la conduite de refoulement Technique: Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: Corps:PVDF Joint:EPDM Mat. raccordement:PVC Installation: Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Décharge de pression:16 bar Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818059

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA