POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP125-11N Rp6 8"3X380-415/50 110kW - 17C00611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 125 m³/h
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice - acier inoxydable 316 (1.4401)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395935059
Réf. Sonepar
06879593505
Réf. Fournisseur
17C00611
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
125 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2206.5 kPa
volume refoulé max.:
162.5 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
222
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre pompe:
225 mm
longueur pompe et moteur:
50 mm
teneur en sable max.:
441.6 g/m³


