Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP160- 3 Rp6 63X380-415/50 37kW - 20021903

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP160- 3 Rp6 63X380-415/50 37kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 160 m³/h

  • courant nominal - 77.9 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 37 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390113872

Réf. Sonepar

06879011387

Réf. Fournisseur

20021903

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

160 m³/h

courant nominal:

77.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

37 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

598.04 kPa

volume refoulé max.:

208 m³/h

pression de travail max.:

60 bar

raccordement électrique:

câble

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...50 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

6 pouces (150)

diamètre raccordement côté refoulement:

211 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

1421 mm

longueur pompe et moteur:

2384 mm

profondeur d’immersion:

180.2 m

diamètre min. du trou de forage:

215 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

180.2 kg

indice de protection (IP):

IP68

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA