POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP17- 1 Rp2 1/2 4"3X380-415/50 0.55kW - 12A01901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 17 m³/h
courant nominal - 2 A
puissance électrique du moteur (P2) - 0.55 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700391130854
Réf. Sonepar
06879113085
Réf. Fournisseur
12A01901
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
17 m³/h
courant nominal:
2 A
puissance électrique du moteur (P2):
0.55 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
68.63 kPa
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
B
régime:
2900 1/min
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
134 mm
longueur pompe et moteur:
569 mm
indice de protection (IP):
IP68


