POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18-14 Rp2½ 6"3X220-230/50 7.5kW - 92951981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 18 m³/h
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715122068337
Réf. Sonepar
06879206833
Réf. Fournisseur
92951981
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
18 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1049.31 kPa
volume refoulé max.:
23.4 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
31
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre pompe:
145 mm
longueur pompe et moteur:
100 mm
teneur en sable max.:
62.93 g/m³
poids:
5 kg
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


