Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18- 2 Rp2 1/2 4"3X380-415/50 1.1kW - 92951193

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18- 2 Rp2 1/2 4"3X380-415/50 1.1kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 18 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • courant nominal - 3.65 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715122055757

Réf. Sonepar

06879205575

Réf. Fournisseur

92951193

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

18 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

courant nominal:

3.65 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

147.1 kPa

volume refoulé max.:

23.4 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de phases:

3.65

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

15 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

pays de fabrication:

DANEMARK

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

140 mm

longueur pompe et moteur:

100 mm

diamètre min. du trou de forage:

140 mm

teneur en sable max.:

15.99 g/m³

poids:

2.5 kg

indice de protection (IP):

IP68

SP18- 2 Rp2 1/2 4"3X380-415/50 1.1kW

Les Atouts de l'article:

SP 18-2 Pompe immergée, convient au pompage d'eau propre. La pompe peut être installée à la verticale ou à l’horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable. La pompe est équipée d'un moteur 1.1 kW MS402 avec étanchéité par joint à lèvres et protection anti-sable, lubrification à l'eau des paliers et une membrane de compensation du volume. Le moteur est à rotor noyé et offre une bonne stabilité mécanique et un haut rendement. Température maximale de 40 °C. Le moteur est dépourvu de capteur de température. Si la régulation de la température est nécessaire, un capteur Pt1000 peut être installé. Le moteur permet un démarrage direct. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-15 .. 40 °C T° max. liquide à 0,15 m/sec:40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe:2900 mn-1 Débit nominal:18 m³/h Hauteur nominale:15 m Garniture mécanique pour moteur:LIPSEAL Certifications:CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour l’eau potable:ACS,DM174 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Version moteur:T40 Clapet anti-retour:OUI Matériaux: Pompe:Stainless steel Pompe:EN 1.4301 Pompe:AISI 304 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Moteur:Acier inoxydable Moteur:DIN W.-Nr. 1.4301 Moteur:AISI 304 Installation: Pression ambiante maximale:15 bar Pression maximale de service:15 bar Pression de sortie maximale autorisée:2.2 bar Type raccordement:Rp Taille du raccordement:2 1/2 pouce Diamètre motor:4 pouce Diamètre de forage minimum:140 mm Donnée électrique: Type moteur:MS402 Conception de la bride moteur:Grundfos Puissance nominale - P2:1.1 kW Puissance (P2) requise par pompe:1.1 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-400-415 V Courant nominal:3.25-3.40-3.65 A Intensité démarrage:480-480-470 % Cos phi - facteur de puissance:0.76-0.72-0.65 Vitesse nominale:2850-2860-2870 mn-1 Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d'isolement (IEC 85):B Capteur de température intégré:non Longueur du câble:2.5 m Type de câble:FLAT No moteur:79192005 Enroulements:Enamelled Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.70 Poids net:16 kg Poids brut:18.6 kg Volume d'expédition:0.032 m3 Pays d'origine:DK Code douanier:84137029 Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA