Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18- 2NE Rp2 1/2 43X380-415/50 1.1kW - 92942070

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18- 2NE Rp2 1/2 43X380-415/50 1.1kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 18 m³/h

  • courant nominal - 2.8 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121899925

Réf. Sonepar

06879189992

Réf. Fournisseur

92942070

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

18 m³/h

courant nominal:

2.8 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

147.06 kPa

volume refoulé max.:

23.4 m³/h

pression de travail max.:

60 bar

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2.8 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 1/2 pouces (65)

diamètre raccordement côté refoulement:

802 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Non

diamètre pompe:

417 mm

longueur pompe et moteur:

802 mm

diamètre min. du trou de forage:

140 mm

teneur en sable max.:

100 g/m³

poids:

20.09 kg

indice de protection (IP):

IP68

Les pompes Grundfos SP sont des pompes de forage immergées, conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées pour le traitement des lixiviats, l'échantillonnage et la surveillance de la qualité de l'eau. Les pompes Grundfos SP

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA