Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP1A- 9 Rp1 1/4 41X220-240/50 0.37kW - 8007509

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP1A- 9 Rp1 1/4 41X220-240/50 0.37kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h

  • courant nominal - 2.9 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.37 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390262938

Réf. Sonepar

06879026293

Réf. Fournisseur

8007509

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1 m³/h

courant nominal:

2.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.37 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

343.14 kPa

volume refoulé max.:

1.5 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.7 m

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

259 mm

longueur pompe et moteur:

601 mm

diamètre min. du trou de forage:

105 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

11.49 kg

indice de protection (IP):

IP68

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA