Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-25NE Rp1 1/4 43X380-415/50 1.5kW - 10221925

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-25NE Rp1 1/4 43X380-415/50 1.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h

  • courant nominal - 4.1 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.5 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390315771

Réf. Sonepar

06879031577

Réf. Fournisseur

10221925

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

3 m³/h

courant nominal:

4.1 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1147.07 kPa

volume refoulé max.:

4.4 m³/h

pression de travail max.:

60 bar

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2900 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté refoulement:

101 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Non

diamètre pompe:

417 mm

longueur pompe et moteur:

1137 mm

profondeur d’immersion:

23.8 m

diamètre min. du trou de forage:

105 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

23.8 kg

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées en vue du contrôle des lixiviats, de l'échantillonnage et de la surveillance de la qualité de l'eau. Les Grundfos SP-NE sont

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA