POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-39 Rp1 1/4 4" 50/60 - 10100039
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h
courant nominal - 10 A
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700391069406
Réf. Sonepar
06879106940
Réf. Fournisseur
10100039
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
3 m³/h
courant nominal:
10 A
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1784.81 kPa
volume refoulé max.:
4.4 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
10
fréquence:
50/60 Hz
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
-15...60 °C
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
pays de fabrication:
DANEMARK
diamètre pompe:
105 mm
longueur pompe et moteur:
50 mm
diamètre min. du trou de forage:
105 mm
teneur en sable max.:
14 g/m³
poids:
14 kg
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


