POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A- 9 Rp1¼ 4"3X220-230/50 0.55kW - 10001009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700390300289
Réf. Sonepar
06879030028
Réf. Fournisseur
10001009
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
3 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
392.27 kPa
volume refoulé max.:
4.4 m³/h
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
4.24
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre pompe:
105 mm
longueur pompe et moteur:
50 mm
teneur en sable max.:
10.54 g/m³
poids:
1.7 kg
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


