POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP46- 2N Rp3 4" 50/60 - 15C20002

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP46- 2N Rp3 4" 50/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 46 m³/h

  • courant nominal - 10 A

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391848360

Réf. Sonepar

06879184836

Réf. Fournisseur

15C20002

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

46 m³/h

courant nominal:

10 A

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

166.71 kPa

volume refoulé max.:

59.8 m³/h

pression de travail max.:

60 bar

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

10

fréquence:

50/60 Hz

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...60 °C

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

pays de fabrication:

DANEMARK

diamètre pompe:

150 mm

longueur pompe et moteur:

100 mm

diamètre min. du trou de forage:

150 mm

teneur en sable max.:

9 g/m³

poids:

9 kg

indice de protection (IP):

autre