Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-17 Rp1 1/2 4"3X220-230/50 1.5kW - 5001017

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A-17 Rp1 1/2 4"3X220-230/50 1.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 5 m³/h

  • courant nominal - 7.95 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.5 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390226787

Réf. Sonepar

06879022678

Réf. Fournisseur

5001017

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

5 m³/h

courant nominal:

7.95 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

686.47 kPa

volume refoulé max.:

6.8 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

7.95

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

pays de fabrication:

DANEMARK

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

105 mm

longueur pompe et moteur:

50 mm

diamètre min. du trou de forage:

105 mm

teneur en sable max.:

16.18 g/m³

poids:

1.7 kg

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA