POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP60-20 Rp4 63X380-415/50 37kW - 14A04320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 60 m³/h
courant nominal - 85 A
puissance électrique du moteur (P2) - 37 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700831503743
Réf. Sonepar
06879150374
Réf. Fournisseur
14A04320
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
60 m³/h
courant nominal:
85 A
puissance électrique du moteur (P2):
37 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1568.64 kPa
volume refoulé max.:
78 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
câble
tension assignée (Ue):
380...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
-15...50 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
4 pouces (100)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
1293 mm
longueur pompe et moteur:
3834 mm
diamètre min. du trou de forage:
155 mm
teneur en sable max.:
100 g/m³
poids:
173.2 kg
indice de protection (IP):
IP68
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


