POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-100N R2 63X380-415/50 13kW - 98703892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 7 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 29 A
puissance électrique du moteur (P2) - 13 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600192843
Réf. Sonepar
06879019284
Réf. Fournisseur
98703892
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
7 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
29 A
puissance électrique du moteur (P2):
13 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
4524.55 kPa
volume refoulé max.:
9.1 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
380...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
-15...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
667 mm
longueur pompe et moteur:
6263 mm
diamètre min. du trou de forage:
145 mm
teneur en sable max.:
150 g/m³
poids:
155.263 kg
indice de protection (IP):
IP68
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


