POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP77-20 Rp5 8 50 SD - 16A10020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 77 m³/h
courant nominal - 10 A
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700391159770
Réf. Sonepar
06879115977
Réf. Fournisseur
16A10020
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
77 m³/h
courant nominal:
10 A
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2411.78 kPa
pression de travail max.:
60 bar
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
-15...60 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
5 pouces (125)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
205 mm
longueur pompe et moteur:
3226 mm
diamètre min. du trou de forage:
200 mm
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
117.8 kg
indice de protection (IP):
autre
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


