POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP77- 4 Rp5 6 50/60 - 16A00004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 77 m³/h
courant nominal - 10 A
puissance électrique du moteur (P2) - 83.5 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700391157714
Réf. Sonepar
06879115771
Réf. Fournisseur
16A00004
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
77 m³/h
courant nominal:
10 A
puissance électrique du moteur (P2):
83.5 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
480.4 kPa
pression de travail max.:
60 bar
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
-15...60 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
5 pouces (125)
diamètre raccordement côté refoulement:
1002 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
179 mm
longueur pompe et moteur:
1002 mm
diamètre min. du trou de forage:
188 mm
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
35.8 kg
indice de protection (IP):
autre
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


