POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9-10 Rp2 43X380-415/60 3.0kW - 98704049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 10.7 m³/h
courant nominal - 8.6 A
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600196001
Réf. Sonepar
06879019600
Réf. Fournisseur
98704049
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
10.7 m³/h
courant nominal:
8.6 A
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
724.52 kPa
volume refoulé max.:
12.5 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
fiche
longueur du câble:
1.7 m
tension assignée (Ue):
380...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
-15...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
497 mm
longueur pompe et moteur:
1235 mm
diamètre min. du trou de forage:
105 mm
teneur en sable max.:
150 g/m³
poids:
26.643 kg
indice de protection (IP):
IP68
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


