Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9- 5 Rp2 43X380-415/50 1.1kW - 98699053

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP9- 5 Rp2 43X380-415/50 1.1kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 9 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • courant nominal - 3.65 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600105898

Réf. Sonepar

06879010589

Réf. Fournisseur

98699053

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

9 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

courant nominal:

3.65 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

250 kPa

volume refoulé max.:

11.7 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

fiche

longueur du câble:

1.7 m

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

15 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

309 mm

longueur pompe et moteur:

797 mm

diamètre min. du trou de forage:

105 mm

teneur en sable max.:

150 g/m³

poids:

16.143 kg

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA