Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP95- 6N Rp5 63X380-415/50 26kW - 19501906

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP95- 6N Rp5 63X380-415/50 26kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 95 m³/h

  • courant nominal - 55 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 26 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390091231

Réf. Sonepar

06879009123

Réf. Fournisseur

19501906

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

95 m³/h

courant nominal:

55 A

puissance électrique du moteur (P2):

26 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

715.69 kPa

volume refoulé max.:

123.5 m³/h

pression de travail max.:

60 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

5 m

tension assignée (Ue):

380...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

5 pouces (125)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

877 mm

longueur pompe et moteur:

2135 mm

diamètre min. du trou de forage:

188 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

118.3 kg

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA