Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP95- 7 Rp5 6 50/60 SD - 19010007

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP95- 7 Rp5 6 50/60 SD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 95 m³/h

  • courant nominal - 10 A

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390071066

Réf. Sonepar

06879007106

Réf. Fournisseur

19010007

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

95 m³/h

courant nominal:

10 A

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

833.34 kPa

pression de travail max.:

60 bar

nombre de phases:

3

fréquence:

50/60 Hz

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

-15...60 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

5 pouces (125)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

186 mm

longueur pompe et moteur:

1386 mm

diamètre min. du trou de forage:

196 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

48.4 kg

indice de protection (IP):

autre

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA