POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SPE60-23 Rp3 6 45kW D 3000rpm - 99890616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 60 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
courant nominal - 103 A
puissance électrique du moteur (P2) - 45 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713835787101
Réf. Sonepar
06879578710
Réf. Fournisseur
99890616
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
60 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
courant nominal:
103 A
puissance électrique du moteur (P2):
45 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2000.02 kPa
volume refoulé max.:
78 m³/h
pression de travail max.:
60 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
5 m
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
60 1/min
moteur à régulation du régime:
externe (non inclus)
type de réglage de vitesse:
continu
température moyenne (permanente):
-15...60 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
3 pouces (80)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
947 mm
longueur pompe et moteur:
3827 mm
diamètre min. du trou de forage:
160 mm
teneur en sable max.:
100 g/m³
poids:
140.1 kg
indice de protection (IP):
autre
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


