POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SPK1-11/11 A-W-A-AUUV 3x230/400 50 Hz - 39AH0411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 44.5 m
pression de travail max. - 25 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.25 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5708601062407
Réf. Sonepar
06879106240
Réf. Fournisseur
39AH0411
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
44.5 m
pression de travail max.:
25 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.25 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
270.59 kPa
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
220...255 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.72 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.25
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2860 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Oui
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
température ambiante:
-30...60 °C
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, métrique
diamètre raccordement côté refoulement:
3/4 pouce (20)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
596 mm
poids:
12.61 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


