POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 1-50 0.70kW 200-240V 50/60Hz - 96510179

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
courant nominal - 4 A
puissance électrique du moteur (P2) - 0.7 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396503783
Réf. Sonepar
06879650378
Réf. Fournisseur
96510179
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
courant nominal:
4 A
puissance électrique du moteur (P2):
0.7 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
519.61 kPa
volume refoulé max.:
1.5 m³/h
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
10700 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
diamètre raccordement côté refoulement:
74 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
741 mm
profondeur d’immersion:
4.5 m
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
4.516 kg
indice de protection (IP):
IP68
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


