Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 5- 50 1.68kW 200-240V 50/60Hz 15M - 96524449

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQ 5- 50 1.68kW 200-240V 50/60Hz 15M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 5 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • courant nominal - 8.7 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.55 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396930121

Réf. Sonepar

06879693012

Réf. Fournisseur

96524449

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

5 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

courant nominal:

8.7 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.55 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

470.59 kPa

volume refoulé max.:

15 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

15 m

tension assignée (Ue):

200...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

10700 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...35 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté refoulement:

860 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

diamètre pompe:

74 mm

longueur pompe et moteur:

860 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

7.3 kg

indice de protection (IP):

IP68

Pompes immergées

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA