Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQE 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz - 96510153

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SQE 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 2 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • courant nominal - 7.9 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.15 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396502519

Réf. Sonepar

06879650251

Réf. Fournisseur

96510153

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

2 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

courant nominal:

7.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.15 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

862.75 kPa

volume refoulé max.:

1.5 m³/h

pression de travail max.:

15 bar

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

200...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

10700 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

température moyenne (permanente):

0...35 °C

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

74 mm

longueur pompe et moteur:

825 mm

diamètre min. du trou de forage:

5.1 mm

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

5.136 kg

indice de protection (IP):

IP68

Pompes immergées avec moteur à vitesse variable

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA